ヤマニパッケージ
焼豚贈答箱
贈答用の化粧箱。誰にでも喜ばれる焼豚ギフト。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
入数(枚)
50
本体質量(g)
180
内寸法(mm)
98×286×68
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506900
NK-3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください