ヤマニパッケージ
720ml太瓶1本入
高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
蓋:350gコートボール 身・仕切・天パット:E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
入数(枚)
50
本体質量(g)
197
内寸法(mm)
280×88×88
数量(個)
パーツ数:4
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506586
K-1559
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください