詰合せ箱

詰合せ箱 - ヤマニパッケージ

長年愛されている、金色斜線入りBOXです!

用途ギフト用材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段形状フタ・身式ホワイト入数(枚)50数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506428EE-11号288165×310×85
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506437EE-22号323240×275×85
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506446EE-33号349240×310×85
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506455EE-44号334200×330×85
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506471EE-55号390275×330×85
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506480EE-66号412310×335×85
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする