ゴールド720ml 細太兼用

ゴールド720ml 細太兼用 - ヤマニパッケージ

高級感際立つ、ゴールドのかぶせ箱。

用途ギフト用材質フタ・身・仕切 E段 金台紙(特殊紙)形状フタ・身式ゴールド入数(枚)50数量(個)パーツ数:4内容量1ケース(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506690K-16281本322300×89×90
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506699K-16292本482300×178×90
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする