ヤマニパッケージ
ホワイト
白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。
用途
ギフト用
材質
フタ:E段貼合 身・パット:E段
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
特大深口
入数(枚)
30
本体質量(g)
832
内寸法(mm)
285×400×175
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506821
L-2511
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください