ヤマニパッケージ
大玉 2個 FS
白箱のホワイト無地箱。大玉フルーツにおすすめです。
用途
ギフト用
材質
フタ E段 身・台座 BF
形状
フタ・身式
色
ホワイト
入数(枚)
30
本体質量(g)
453
内寸法(mm)
325×170×150
数量(個)
パーツ数:3
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506830
L-2516FS
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください