ヤマニパッケージ
トロピカルマンゴー2ヶ
マンゴーの果実が目を引く、マンゴー用2個ギフト箱。
用途
ギフト用
材質
蓋:E段貼合 身・台座:E段
形状
フタ・身式
入数(枚)
80
本体質量(g)
253
内寸法(mm)
190×140×105
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506717
L-2483
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください