ヤマニパッケージ
セレクション ロイヤルバラエティ
定番のメロンをメインに、ゴージャスに詰め合わせできます。
用途
ギフト用
材質
フタ:E段貼合 身・台座:E段
形状
フタ・身式
入数(枚)
20
本体質量(g)
642
内寸法(mm)
355×225×160
数量(個)
パーツ数:4
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506760
L-2498
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください