格子柄(みやび)1.8L

格子柄(みやび)1.8L - ヤマニパッケージ

お中元・お歳暮シーズンにぴったり。

用途ギフト用材質フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙形状フタ・身式サイズ2本入数(枚)30本体質量(g)665内寸法(mm)405×240×110数量(個)パーツ数:5内容量1ケース(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506559K-1495
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする