もぎたてのぶどうグリーン

もぎたてのぶどうグリーン - ヤマニパッケージもぎたてのぶどうグリーン - ヤマニパッケージもぎたてのぶどうグリーン - ヤマニパッケージもぎたてのぶどうグリーン - ヤマニパッケージもぎたてのぶどうグリーン - ヤマニパッケージ

売れ筋商品。もぎたてぶどうのギフト箱。

用途ギフト用形状フタ・身式入数(枚)40数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(40枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
内寸法(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1.11506787L-2501フタB段貼合(270g/B5) 身BF494220×270×135ぶどう2kg2房
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例2.フタ11506805L-2509フタ貼合(310g/B5) 身BF385185×230×135ぶどう1.4kg1房
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする