ヤマニパッケージ
さくらんぼ箱
一粒ずつさくらんぼをセットするギフト箱です。
用途
ギフト用
材質
フタ・身/G段、仕切/紙、緩衝材/わた:樹脂綿
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
24H
入数(枚)
50
本体質量(g)
161
内寸法(mm)
190×125×28
数量(個)
パーツ数:10
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506857
L-2519
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください