雲竜ゴールド

雲竜ゴールド - ヤマニパッケージ雲竜ゴールド - ヤマニパッケージ

木目×ゴールドで、中身の高級感を際立たせます。

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ゴールド入数(枚)50内容量1ケース(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506979NK-43580サイズ2段325213×283×68パーツ数:4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506988NK-43660サイズ1段205213×283×36パーツ数:3
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする