ヤマニパッケージ
彩りぶどう 身深
ぶどう3色をイラストで表現した人気の彩シリーズ箱。
用途
ギフト用
形状
フタ・身式
数量(個)
パーツ数:2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506726
L-2485
1ケース(50枚)
蓋 E段貼合、身 B段
小
50
319
220×175×125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506735
L-2486
1ケース(40枚)
蓋 B段貼合、身 B段
中
40
492
270×220×135
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506751
L-2487
1ケース(30枚)
蓋 B段貼合、身 B段
大
30
528
305×245×140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください