ヤマニパッケージ
塩干セロ付
ナチュラルなセロ付き乾物詰合せ箱。各種サイズがございます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 枠/OPP
形状
フタ・身式
色
クリーム
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507006
SK-0
小
146
175×260×30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507015
SK-1
中
162
185×270×35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507031
SK-2
大
202
200×285×40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507040
SK-3
特大
216
210×300×40
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください