ヤマニパッケージ
白銀720ml
涼しげな色合いで、中身が際立ちます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
白銀
数量(個)
パーツ数:3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506620
K-1580
1ケース(50枚)
1本
50
260
307×100×88
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506629
K-1581
1ケース(50枚)
2本
50
352
307×192×88
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506638
K-1582
1ケース(30枚)
3本
30
443
307×280×88
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください