ヤマニパッケージ
プレミアム缶ビール
高級感を演出する黒シリーズ。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
15本
入数(枚)
40
本体質量(g)
405
内寸法(mm)
375×330×67
数量(個)
パーツ数:4
内容量
1ケース(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506568
K-1497
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください