ヤマニパッケージ
フレッシュぶどうの贈り物
フレッシュぶどうを施した深口かぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
フタ貼合(270g/5号段) 身BF
形状
フタ・身式
入数(枚)
30
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506839
L-2517
2kg深口
465
200×300×135
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506848
L-2518
3kg深口
564
250×345×135
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください