曜日別特売

流氷720ml

流氷720ml - ヤマニパッケージ

シンプルな黒箱。流氷柄がポイントです。

用途ギフト用材質段ボール E段 首止め付形状底ワンタッチブラック入数(枚)200数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507268K-1599太 1本7188×88×280
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507277K-1600細 1本6778×78×300
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする