ヤマニパッケージ
720ml細1本ichimatsu
シックなデザイン和模様入り市松柄。
用途
ギフト用
材質
310g/E貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
100
本体質量(g)
92
内寸法(mm)
82×82×306
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507295
K-1623
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507311
K-1624
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください