曜日別特売

クリアスリーブ

クリアスリーブ - ヤマニパッケージ

スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。

用途ギフト用形状スリーブ式クリア入数(枚)100数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507076EE-601本体:段ボール F段 スリーブ158×157×70.5 PET2 正方93135×135×65
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507085EE-602本体:段ボール F段 スリーブ 208×207×70.5 PET3 正方137185×185×65
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507101EE-603本体:段ボール F段 スリーブ 218×158×60 PET4 長方108197×135×56
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507110EE-604本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET5 長方139239×165×56
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507119EE-605本体:段ボール F段 スリーブ 284×209×90.5 PET6 長方193258×182×85
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507128EE-606本体:段ボール F段 スリーブ 325×234×90.5 PET7 長方236300×208×85
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする