ヤマニパッケージ
ももスライドBOX
リバーシブルで2通りの使い方ができます。スライドして入れるだけ!
用途
ギフト用
材質
スリーブ:350gJETエース 身:EF 窓:PET
形状
スリーブ式
サイズ
小
入数(枚)
50
本体質量(g)
199
内寸法(mm)
100×300×100
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507338
L-2482
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください