ヤマニパッケージ
肉箱 黒スリーブ
シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
色
ブラック
入数(枚)
50
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507356
NK-446
80サイズ
深口
235
213×283×68
パーツ数:4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507365
NK-447
60サイズ
浅口
166
213×283×36
パーツ数:3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください