ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱
内側はっ水宅配箱のレッド。特別なギフトを詰めるシーンにオススメです。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール B段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
レッド
数量(個)
パーツ数:2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509490
SK-169R
1ケース(40枚)
80サイズ
大
40
328
365×165×130
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509508
SK-170R
1ケース(30枚)
100サイズ
特大
30
418
450×265×110
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください