ヤマニパッケージ
片面エコクールA式
発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。
用途
宅配用
材質
段ボール A段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505509
NK-116
60サイズ
1
240
270×200×90
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505518
NK-117
80サイズ
2
347
300×260×100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505527
NK-118
80サイズ
3
421
350×250×160
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください