ヤマニパッケージ
サービス宅配箱
ナチュラルテイストの宅配箱。様々な商品にご利用いただけます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クラフト
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505588
NK-444
60サイズ
浅口
132
285×218×58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505597
NK-445
80サイズ
深口
177
285×218×99
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください