ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱6cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505281
EE-190
86
210×150×60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505290
EE-191
102
240×170×60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505299
EE-192
115
270×190×60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505308
EE-193
139
300×210×60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください