ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 12cm
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505317
EE-691W
60サイズ
165
220×150×120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505326
EE-692W
60サイズ
203
260×180×120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505335
EE-693W
80サイズ
244
300×210×120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505351
EE-694W
80サイズ
275
330×230×120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505360
EE-695W
80サイズ
307
360×250×120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505369
EE-696W
100サイズ
353
400×280×120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください