ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱12cm
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クリーム
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505125
EE-160
60サイズ
185
255×180×120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505141
EE-161
80サイズ
211
275×200×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505150
EE-162
80サイズ
228
290×220×120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505159
EE-163
80サイズ
247
310×240×120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505168
EE-164
80サイズ
274
330×260×120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください