ヤマニパッケージ
黒木目宅配箱
シックな黒木目柄宅配箱。80サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
80サイズ
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505561
Nk-441
1ケース(100枚)
大 浅口
100
142
340×242×43
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505570
NK-442
1ケース(50枚)
大 深口
50
189
340×242×78
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください