曜日別特売

宅送用ギフト箱3cm

宅送用ギフト箱3cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式クリーム入数(枚)200数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11504931EE-12060サイズ63255×130×30
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504940EE-12160サイズ80265×170×30
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504949EE-12260サイズ98285×210×30
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504958EE-12360サイズ109300×230×30
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504967EE-12480サイズ135350×260×30
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする