ヤマニパッケージ
木目宅配箱
ナチュラルテイストの木目調宅配箱。底ワンタッチの80サイズです。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
200
本体質量(g)
168
内寸法(mm)
275×205×90
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505536
NK-390
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください