ヤマニパッケージ
肉の宅配箱
食品を送るのに最適な両面はっ水加工の木目調パッケージ。
用途
宅配用
材質
段ボール E段 両面はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ブラウン
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505457
NK-55
60サイズ
1
138
270×200×45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505466
NK-56
60サイズ
2
158
295×215×45
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505475
NK-57
80サイズ
3
222
350×250×55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505491
NK-58
80サイズ
4
188
335×280×45
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください