ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱5cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
形状
1枚組立式
色
クリーム
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505220
EE-180
段ボール E段
60サイズ
74
210×150×50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505229
EE-181
段ボール E段
60サイズ
88
243×180×53
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505238
EE-182
段ボール 5号段
60サイズ
112
270×190×50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505247
EE-183
段ボール 5号段
60サイズ
128
300×210×50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505256
EE-184
段ボール 5号段
80サイズ
148
325×230×50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505265
EE-185
段ボール 5号段
80サイズ
162
350×250×50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください