ヤマニパッケージ
ワンタッチ宅配箱
組立簡単ワンタッチ白宅配箱。強化段ボール使用の60サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
底ワンタッチ
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505606
SK-160
60H
171
305×210×60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505615
SK-161
90H
166
295×195×90
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください