ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱10cm
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クリーム
入数(枚)
60
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(60枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505080
EE-150
60サイズ
119
190×140×100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505089
EE-151
60サイズ
163
250×175×100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505098
EE-152
80サイズ
193
290×195×100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505107
EE-153
80サイズ
230
340×220×100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505116
EE-154
80サイズ
263
370×250×100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください