ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱4cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505177
EE-170
段ボール E段
68
210×150×40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505186
EE-171
段ボール E段
80
240×170×40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505195
EE-172
段ボール 5号段
101
270×190×40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505211
EE-173
段ボール 5号段
119
300×210×40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください