ヤマニパッケージ
黒木目宅配箱
シックな黒木目柄宅配箱。60サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
116
内寸法(mm)
255×190×62
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505545
NK-440
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください