山形の地酒300ml細・太兼用

山形の地酒300ml細・太兼用 - ヤマニパッケージ

山形県地酒専用!飲み比べセットが作れます。

用途ギフト用材質段ボール E段形状底ワンタッチ式サイズ3本入数(枚)100本体質量(g)150内寸法(mm)213×70×245数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507399K-1484
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする