ヤマニパッケージ
ハンディケース350ml FSR1
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途
ギフト用
材質
エースボール350g
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
入数(枚)
200
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507426
K-1569FSR
2本
32
132×66×124
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507435
K-1570FSR
3本
41
198×66×124
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください