ヤマニパッケージ
ボトル1本手提箱FS
720ml細瓶・太瓶~シャンパン瓶まで対応。
用途
持ち帰り用
材質
コートボール(400g)
形状
組底
色
ブラック
入数(枚)
200
本体質量(g)
86.5
内寸法(mm)
85×85×335(390)
数量(個)
パーツ数:2
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509045
K-1627FS
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください