ヤマニパッケージ
300ml 細太兼用KURA
持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!
用途
ギフト用
材質
E段貼合 底ワンタッチ 首止め付
形状
底ワンタッチ
タイプ
5本
入数(枚)
50
本体質量(g)
295
内寸法(mm)
355×71×250
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507539
K-1654
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください