ヤマニパッケージ
ハンディケース350ml FSR
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507451
K-1571FSR
1ケース(200枚)
4本
200
77
132×132×124
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507460
K-1572FSR
1ケース(100枚)
5本
100
94
182×132×124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507469
K-1573FSR
1ケース(100枚)
6本
100
99
198×132×124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください