ヤマニパッケージ
クラフト手提
フルーツ手提げ。小、大、特大の3サイズ!
用途
持ち帰り用
材質
段ボール G段
色
クラフト
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509061
L-2479
小
73
255×110×190(底180×120)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509070
L-2480
大
95
340×120×195(底250×150)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509079
L-2496
特大
121
340×175×210(底250×200)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください