ヤマニパッケージ
イラスト ぶどう 手提60
持ち手折り畳みで、宅配可能60サイズ。底ワンタッチイラスト箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
100
本体質量(g)
188
内寸法(mm)
255×178×130
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507591
L-2493
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください