ヤマニパッケージ
300ml 酒蔵
飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
入数(枚)
200
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507390
K-1482
コートボール
底ワンタッチ式
3本
116
205×70×220
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507408
K-1526
450gコートボール
底ワンタッチ
2本
66
134×68×219
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください