曜日別特売

ストロベリー 300g×2P

ストロベリー 300g×2P - ヤマニパッケージ

いちごがいっぱい。2パック入ります。

用途ギフト用材質本体・底パット コートボール形状底ワンタッチ入数(枚)200本体質量(g)113.5内寸法(mm)235×170×75数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507575L-2481
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする