ヤマニパッケージ
クラフトキャリー
持ち手折り畳みで、宅配可能。みかん5kg入ります。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段
形状
組底
サイズ
大
入数(枚)
50
本体質量(g)
357
内寸法(mm)
345×245×150(230)
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507609
L-8005
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください