曜日別特売

和洋酒レジ袋(バイオマス25%)

和洋酒レジ袋(バイオマス25%) - ヤマニパッケージ

環境に優しいレジ袋。おかげさまで大好評!

用途持ち帰り用材質HDPE乳白0.035 片面印刷ホワイトサイズ2本用入数(枚)2000本体質量(g)7内寸法(mm)155×95×500数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509088K-1529
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする