ヤマニパッケージ
ミナフォーム平袋
ポリエチレンの発砲シート。お肉の持ち帰りに大活躍。
用途
緩衝用
セット内容
パーツ数:1
材質
ポリエチレン発泡シート
色
ホワイト
質量(g)
6
入数(枚)
400
内寸法(mm)
265×390(430)
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506148
NK-10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください