ヤマニパッケージ
肉箱浅口用エアーキャップ袋
箱を入れてそのまま発送可能なエアーキャップ袋です。
用途
緩衝用
セット内容
パーツ数:1
材質
PE
質量(g)
14
入数(枚)
100
内寸法(mm)
300×385
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506200
NK-423
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください